BRADY

BRADY Zweistufige Lockout-Vorrichtung mit 6 Löchern, Rot

  • ERIKS:14284671
  • Hersteller:852439
Image 1
Diese Lockout-Vorrichtung wurde so konzipiert, dass persönliche Vorhängeschlösser entfernt werden können. Bei Verwendung dieser Lockout-Vorrichtung mit 6 Löchern kann ein Sicherheitsbeauftragter (Supervisor) ein Kontroll-Vorhängeschloss anbringen. Bei der Vorrichtung mit 12 Schlössern können zwei Vorhängeschlösser angebracht werden, um ein Gerät sicher von der Energiequelle abzusperren. Die sichere Verwendung des Schließbügels und eine manipulationssichere Sperrvorrichtung sorgen für ein noch höheres Maß an Sicherheit. Die Lockout-Vorrichtung besteht aus seetauglichem Edelstahl (316). Der Bügel mit einer Größe von 5 mm passt auf die meisten elektrischen Schaltschränke und Verteiler. Erhältlich mit 6 Löchern für eine Kontrollvorrichtung oder mit 12 Löchern für 2 Kontrollvorrichtungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Durchmesser Bügel
5 mm
Material
Edelstahl
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
7
Anzahl der Backen
1