BRADY

BRADY Zusätzliche Isolierschellen für 120/277 V-Absperrung

  • ERIKS:23589024
  • Hersteller:065404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Isolierschellen lassen sich unten an den Klemmschalterverriegelungen leicht anbringen. Stellt eine positive Sperrung für Schalter mit langen Schiebeschaltern sicher.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
50.74 mm
Breite
28.7 mm
Material
Polypropylen
Spannung
120/277