Eriks
BRADY

BRADY Zusammenklappbare Absperrvorrichtungen von Brady für Durchgangsventile mit einem Durchmesser von 76 bis 178 mm, Rot, 76.20 - 177.80 mm

  • ERIKS:13333556
  • Hersteller:148648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brady bietet zusammenklappbare Vorrichtungen, die ein sicheres Absperren verschiedenster Durchgangsventile ermöglichen, sodass weniger Vorrichtungen erforderlich sind. Diese Absperrvorrichtungen lassen sich ganz einfach an Ventilgriffen in der vollständig geschlossenen Position anbringen. Sie können aber auch zusammengeklappt werden, sodass sie auf Wartungswagen und in Lockout-Sets weniger Platz in Anspruch nehmen. Unsere zusammenklappbaren Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y-Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Sie eignen sich für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Material
ABS
Abmessungen
78,74 (H) x 229,36 (Dia) x 78,70 (D)
Lochdurchmesser
44.45
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
2