Eriks
BRADY

BRADY Witness Joint-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Rot, Weiß, 80,00 mm (B) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680579
  • Hersteller:306740
Image 1
Flansche, die nach Lecktests abmontiert werden, absichtlich nicht getestet werden oder nicht Teil des Lecktests sind, müssen mit dem Hinweis „witnessed joint“ gekennzeichnet werden. Zudem muss durch ein Verfahren sichergestellt werden, dass der Flansch leckdicht ist. Diese Flansche können mit unserem Witness Joint-Anhänger schnell und einfach gekennzeichnet werden. Rot bedeutet „Achtung“. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY