Eriks
BRADY

BRADY Wiederablösbares Endlosband für den J2000-Drucker, B-2581, Weiß, 57.15 mm

  • ERIKS:14678899
  • Hersteller:151108
Image 1
Wiederablösbare B-2581 Etiketten sind für den BradyJet J2000 Farbetikettendrucker erhältlich. Die aus diesem Material gefertigten Etiketten können bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden und lassen sich problemlos häufig wieder ablösen. Sie eignen sich ideal für 5S/Lean-Anwendungen, die Inventarkennzeichnung und für die Kennzeichnung von wiederverwendbaren Behältern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 424.15/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 458.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Aderdurchmesser
50.80
Rollenlänge
30.48
Fertigstellung
Matt
Farbe
Weiss