Eriks
BRADY

BRADY Weißes Farbband der 6700 Serie für Thermotransferdrucker, R6700, Weiß, 60,00 mm (B) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14677956
  • Hersteller:110556
Image 1
Das weiße Thermotransfer-Farbband der Serie 6700 bietet eine hohe Beständigkeit gegen Verkratzen, Verschmieren und aggressive Chemikalien. Das Farbband kann zum Drucken auf schwarzen PermaSleeve Materialien von Brady verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.45/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 264.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
300