Eriks
BRADY

BRADY Weißes Farbband der 6700 Serie für Thermotransferdrucker, R6700, Weiß, 110,00 mm (B) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14677955
  • Hersteller:110555
Image 1
Das weiße Thermotransfer-Farbband der Serie 6700 bietet eine hohe Beständigkeit gegen Verkratzen, Verschmieren und aggressive Chemikalien. Das Farbband kann zum Drucken auf schwarzen PermaSleeve® Materialien von Brady verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.35/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 479.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
300