Eriks
BRADY

BRADY Warnung Gefahr des Überfahrens durch ferngesteuerte Maschinen – ISO 7010, W037, Langnachleuchtender Polyester, Klasse C, 200x173mm, Warnung Gefahr des Überfahrens durch ferngesteuerte Maschinen

  • ERIKS:14678277
  • Hersteller:135849
Image 1
Schild gemäß ISO 7010:2011
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.35/ Paketexkl. MwSt

CHF 12.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.279
Veredelung
Glanz