Eriks
BRADY

BRADY Warnung Gefahr des Überfahrens durch ferngesteuerte Maschinen – ISO 7010, W037, Langnachleuchtender Polyester, Klasse C, 150x130mm, Warnung Gefahr des Überfahrens durch ferngesteuerte Maschinen

  • ERIKS:14678276
  • Hersteller:135848
Image 1
Schild gemäß ISO 7010:2011
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.279
Veredelung
Glanz