Eriks
BRADY

BRADY Vorhängeschlösser mit Nylonschutz, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahlbügel mit Nylonschutz, 38.00 mm, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:14624401
  • Hersteller:834469
Image 1
Brady-Hochsicherheitsschlösser sind die Nummer 1 für Ihre Sicherheitsanforderungen! Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Manipulationssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich. Diese Vorhängeschlösser bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie nicht leitend sind. Sowohl das Aluminiumgehäuse als auch der Stahlbügel sind mit einem Nylonschutz versehen und kombinieren so Schutz und Sicherheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 307.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz
Durchmesser Bügel
6.5 mm
Bügelbreite
32 mm
Höhe
90 mm
Breite
40 mm
Material
Nylon encased Aluminium
Körper Höhe
45.50
Grundkörperbreite
40
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Ventilblock Typ
Standard