BRADY

BRADY Vorhängeschloss aus Stahl, Silber, 26.92 mm

  • ERIKS:23589540
  • Hersteller:236918
Image 1
Der massive U-förmige Stahlbolzen lässt sich im verriegelten Zustand nicht aufhebeln, verhindert Vandalismus. Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Silber
Höhe
85.09 mm
Breite
58.93 mm
Material
Heavy Duty Steel with Rustproof Plating
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
3
Anzahl der Backen
1