Eriks
BRADY

BRADY Vorgedruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, Blau, Rot, Gelb auf Weiß, B-595, Glänzend, 101,60 mm (B) x 57,15 mm (H), 240 Stück / Rolle

  • ERIKS:14678549
  • Hersteller:142044
Image 1
B-595 haftet auf Materialien mit niedrigerOberflächenspannung, bspw. auf PVC-Rohren und -Schläuchen, schmelz-geblasenen Behältnissen, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Gegenständen aus recyceltem Kunststoff. B-595 Produkte zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Haftfestigkeit auf stark strukturierten Oberflächen aus, z. B. Betonwände, bearbeitetes unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe und ummantelte Rohre.
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 536.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz
Form
Rechteck