Eriks
BRADY

BRADY Vorgedruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, Blau, Rot, Gelb auf Weiß, B-595, Glänzend, 158,75 mm (B) x 101,60 mm (H), 170 Stück / Rolle

  • ERIKS:14678545
  • Hersteller:142037
Image 1
Mit den vorbedruckten Chemieetiketten können Sie schnell und einfach NFPA- und Farbstreifen-Etiketten erstellen. 5-farbige Chemieetiketten können in einem Schritt gedruckt werden. Das Material ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb.
Zur Liste hinzufügen

CHF 724.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 783.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz
Form
Rechteck