BRADY Vorgedruckte GHS/CLP-Chemieetiketten für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, Rot auf Weiß, Glänzend, L4C, 76,20 mm (B) x 25,40 mm (H)
ERIKS:14678665
Hersteller:149209
Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker. Zur Kennzeichnung von Gefahrenstoffen. Dank des weißen Etiketts mit bis zu 4 vorgedruckten „Rauten“ kann ein GHS/CLP-Etikett in einem Drucklauf hergestellt werden.