BRADY Vorgedruckte GHS/CLP-Chemieetiketten für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300, Rot auf Weiß, Glänzend, L4B, 110,01 mm (B) x 75,00 mm (H)
ERIKS:14678070
Hersteller:121644
Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker. Zur Kennzeichnung von Gefahrenstoffen. Dank des weißen Etiketts mit bis zu 4 vorgedruckten „Rauten“ kann ein GHS/CLP-Etikett in einem Drucklauf hergestellt werden.