Eriks
BRADY

BRADY Vorgedruckte GHS/CLP-Chemieetiketten für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300, Rot auf Weiß, Glänzend, L3A, 84,99 mm (B) x 55,00 mm (H)

  • ERIKS:14678064
  • Hersteller:121635
Image 1
Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker. Zur Kennzeichnung von Gefahrenstoffen. Dank des weißen Etiketts mit bis zu 4 vorgedruckten „Rauten“ kann ein GHS/CLP-Etikett in einem Drucklauf hergestellt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.60/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 230.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz
Form
Rechteck