Eriks
BRADY

BRADY Vorgedruckte GHS/CLP-Chemieetiketten für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300, Rot auf Weiß, Glänzend, L2, 84,99 mm (B) x 55,00 mm (H)

  • ERIKS:13734213
  • Hersteller:121634
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker. Zur Kennzeichnung von Gefahrenstoffen. Dank des weißen Etiketts mit bis zu 4 vorgedruckten „Rauten“ kann ein GHS/CLP-Etikett in einem Drucklauf hergestellt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
BBP31 & BBP33
Typ
B30-CLP2 260-7569-CLP2
Bandfarbe
Weiss
Breite des Bandes
55 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker BBP31, BBP33
Ausführung
B30-260-7569-CLP2
Max. Temperatur
75
Min. Umgebungstemperatur
-20
Höhe
85 mm
Form
Rechteck