CHF 317.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | BBP31 & BBP33 |
Typ | B30-CLP2 261-7569-CLP2 |
Bandfarbe | Weiss |
Breite des Bandes | 75 mm |
Material | Vinyl |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker BBP31, BBP33 |
Ausführung | B30-261-7569-CLP2 |
Max. Temperatur | 75 |
Min. Umgebungstemperatur | -20 |
Höhe | 110 mm |
Form | Rechteck |