CHF 186.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Blau |
Durchmesser Bügel | 9 mm |
Bügelbreite | 41.5 mm |
Breite | 55 mm |
Material | Edelstahl |
Körper Höhe | 45.00 |
Grundkörperbreite | 55 |
Elektrisch leitfähig | Nein |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Edelstahl |