CHF 165.20/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 178.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser Bügel | 9 mm |
Bügelbreite | 41.5 mm |
Breite | 55 mm |
Material | Solid brass body with hardened steel shackle |
Körper Höhe | 45.00 |
Grundkörperbreite | 55 |
Elektrisch leitfähig | Nein |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Material Körper | Brass |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Stahl |