Eriks
BRADY

BRADY Vinyletiketten für den Außenbereich für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, Gelb, Glänzend, 1, 57,15 mm (B) x 76,20 mm (H), 300 Stück / Rolle

  • ERIKS:14678576
  • Hersteller:142199
Image 1
Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an „schwierigen“ Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). Ideal für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.30/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 482.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz
Form
Rechteck