Eriks
BRADY

BRADY Vinylband für den Innen- und Außenbereich für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, B-595, Weiß, 101.60 mm

  • ERIKS:12218868
  • Hersteller:142027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe).
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 749.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
BBP31 & BBP33
Typ
B30C-4000-595
Bandfarbe
Weiss
Bandlänge
30.4 m
Breite des Bandes
101 mm
Dicke
0.1 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker BBP31, BBP33
Ausführung
B30C-4000-595-WT
Max. Temperatur
82
Min. Umgebungstemperatur
-40
Farbe
Weiss