Eriks
BRADY

BRADY Vinylband für den Innen- und Außenbereich für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, B-595, Transparent, 28.58 mm

  • ERIKS:14678542
  • Hersteller:142001
Image 1
Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe).
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 333.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Vinyl
Fertigstellung
Glanz
Farbe
Transparent