CHF 693.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 749.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | BBP31 & BBP33 |
Typ | B30C-4000-595 |
Bandfarbe | Schwarz |
Bandlänge | 30.4 m |
Breite des Bandes | 101 mm |
Dicke | 0.1 mm |
Material | Vinyl |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker BBP31, BBP33 |
Ausführung | B30C-4000-595-BK |
Max. Temperatur | 82 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |
Farbe | Schwarz |