Eriks
BRADY

BRADY Vinylanhänger für den J5000-Drucker, Weiß, B-2551, 82,55 mm (B) x 146,05 mm (H), 100 Stück / Rolle

  • ERIKS:14678666
  • Hersteller:149232
Image 1
Diese Tags bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für die Farbkodierung in Ihrem Betrieb. Sie können eigene Anhänger zur Unfallverhütung, für GHS/CLP oder für enge Räume drucken. Dieses vielseitige Anhängermaterial eignet sich ideal für die Sicherheits- sowie die 5S/Lean-Kennzeichnung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.60/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 530.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rechteck
Veredelung
Matt