BRADY

BRADY Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile, Rot, 25.40 - 165.10 mm

  • ERIKS:23588819
  • Hersteller:064057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die justierbare Absperrvorrichtung für Durchgangsventile kann auf Durchgangsventile von 2,5 bis 16,5 cm angepasst werden und bis zu 3 herkömmliche Durchgangsventilabsperrungen ersetzen, wodurch Kosteneinsparungen erzielt werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Breite
209 mm
Material
Polypropylen
Abmessungen
209,00 (W) x 130,05 (H) x 169,67 (Dia) x 54,10 (D)
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
3