CHF 136.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 152.4 mm |
Breite | 226.06 mm |
Material | Stahl, pulverbeschichtet |
Tiefe | 88.90 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 13 |
Anzahl Arme | 0 |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein |
Tragbar | Ja |