Eriks
BRADY

BRADY Verschließbare Schachtabdeckung, einz., enger Raum – XL, Verstellbarer Gurt, Schwarz, Rot, Extragroß, 762,00 mm (B) x 1270,00 mm (H)

  • ERIKS:14678896
  • Hersteller:151101
Image 1
Durch eine visuelle Kennzeichnung von engen Räumen sorgen Sie für Compliance, doch es können nach wie vor Sicherheitslücken bestehen. Mit dieser Sicherheitsabdeckung für enge Räume können Sie zum Schutz Ihrer Mitarbeiter eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ergreifen. Erhalten Sie das vollständige Sicherheitspaket – im Gegensatz zu Schildern und Bändern bietet Ihnen diese Abdeckung ein Schild und eine unausweichliche Grenze – und das in einem einfach zu verwendenden Produkt. Bei der Ausführung „nur Abdeckung“ können Sie Ihre eigenen Spanngurte verwenden oder Ihre Reserveabdeckung zu Ihrer Schachtabdeckung hinzufügen. Perfekt für viele Mannlöcher geeignet, die abgesperrt oder gesichert werden müssen, bei denen aber kein Flansch oder nur ein sehr kleiner Flansch vorhanden ist. Nachhaltig – im Gegensatz zu Warnbändern können diese Abdeckungen für mehrere Projekte wiederverwendet werden, sodass unnötiger Abfall vermieden wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz / Rot
Anwendung
Lockout tagout
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1