BRADY

BRADY Verschließbare Netzabdeckung, rot, Gen. erfdl. – M, Verstellbarer Gurt, Schwarz, Rot, Mittel, 609,60 mm (∅)

  • ERIKS:14678877
  • Hersteller:151082
Image 1
Durch eine visuelle Kennzeichnung von engen Räumen sorgen Sie für Compliance, doch es können nach wie vor Sicherheitslücken bestehen. Mit dieser Sicherheitsabdeckung für enge Räume können Sie zum Schutz Ihrer Mitarbeiter eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ergreifen. Erhalten Sie das vollständige Sicherheitspaket – im Gegensatz zu Schildern und Bändern bietet Ihnen diese Abdeckung ein Schild und eine unausweichliche Grenze – und das in einem einfach zu verwendenden Produkt. Für noch mehr Sicherheit sind verschließbare Ausführungen erhältlich, an denen autorisierte Personen ein Vorhängeschloss anbringen können, um den Zugang einschränken zu können. Ideal als verschließbare Einstiegslösung für Unternehmen geeignet, die hohen Wert auf Sicherheit legen, aber nur über ein begrenztes Budget verfügen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz / Rot
Anwendung
Lockout tagout
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1