BRADY

BRADY Verriegelungstafel für 36 Schlösser 546x597mm

  • ERIKS:12428908
  • Hersteller:050992
Image 1
Ein erfolgreiches Lockout-Programm beginnt damit, dass die richtigen Vorrichtungen an den richtigen Orten aufbewahrt werden. Unsere Lockout-Stationen und Tafeln sind dafür ideal geeignet. Anhänger, Vorhängeschlösser und Schließbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 743.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 803.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Gelb
Höhe
546 mm
Breite
597 mm
Material
Acryl