BRADY

BRADY Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter, 1 Stück, 1 Packung

  • ERIKS:23589017
  • Hersteller:065329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter 480–600 Volt. Lässt sich mit dem Daumenschraubenmechanismus innerhalb weniger Sekunden montieren, kein Schraubenzieher erforderlich. Unser neues Klingendesign mit verbesserter Griffigkeit ermöglicht die Verwendung mit noch mehr Schaltermodellen!
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
27.94 mm
Breite
95.25 mm
Material
Polypropylen
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1
Max. Betriebstemperatur
80
Spannung
480/600