BRADY

BRADY Verriegelung für einpoligen Schutzschalter, 1 Packung

  • ERIKS:23590769
  • Hersteller:065387
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Entwickelt für Schutzschalter mit Löchern am Betätigungsschalter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
30.23 mm
Breite
54.36 mm
Material
Nylon
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1
Max. Betriebstemperatur
120
Spannung
120