Eriks
BRADY

BRADY Vendor Owned Equipment-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Weiß, Gelb, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680592
  • Hersteller:306754
Image 1
Mit unserem Vendor Owned Equipment-Anhänger können Ausrüstungsgegenstände, die einem Anbieter gehören, schnell und einfach gekennzeichnet werden. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY