BRADY

BRADY Valve Locked CLOSED-Anhänger, Englisch, Weiß auf Rot, 41,00 mm (∅)

  • ERIKS:14680602
  • Hersteller:306764
Image 1
Mit unserem ROTEN Valve Locked CLOSED-Anhänger können Ventile, die in geschlossener Position verblieben sind, schnell und einfach gekennzeichnet werden. Doppelseitig mit einzelnem Stanzloch für eine einfache Befestigung mit Kabelbindern und vollständige Sichtbarkeit. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Kann auf Anfrage individuell gestaltet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY