Eriks
BRADY

BRADY Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:23589044
  • Hersteller:066320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 143.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
31.8 mm
Breite
62.23 mm
Material
Glasfaserverstärktem Nylon
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
2
Max. Betriebstemperatur
120