BRADY

BRADY Ultrakompakter Verschlusskasten + 6 rote KA-Schlösser, Rot, 12

  • ERIKS:14624351
  • Hersteller:149174
Image 1
Der ultrakompakte Gruppenverschlusskasten eignet sich ideal für das Verriegeln in Gruppen von mehreren Energietrennpunkten sowie für Wartungsarbeiten in der Industrie. Wird mit 6 roten Keyed-Alike-Sicherheitsschlössern geliefert
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 360.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
148.49 mm
Breite
100.33 mm
Material
Kunststoff
Tiefe
69.67
Gefüllt
Ja
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
12
Anzahl Arme
3
Geeignet für Wandmontage
Ja
Wandmontage möglich
Ja
Tragbar
Ja