

CHF 333.60/ Paketexkl. MwSt
CHF 360.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 148.49 mm |
Breite | 100.33 mm |
Material | Kunststoff |
Tiefe | 69.67 |
Gefüllt | Ja |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 12 |
Anzahl Arme | 3 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Ja |