Eriks
BRADY

BRADY Ultimatives stahlgehärtetes Sicherheitsschloss, 75 mm, (1 Stück/Packung), Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 75.00 mm, 1 Box

  • ERIKS:14624255
  • Hersteller:805839
Image 1
Der Scheibenzylinder mit 7 Pins in diesem Vorhängeschloss bietet einen optimalen Schutz gegen Manipulation und Schlüsselaustausch. Bügel und Gehäuse bestehen aus hochwertigstem gehärteten und legierten Stahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.00/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 270.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz
Durchmesser Bügel
11 mm
Bügelbreite
49.5 mm
Breite
62.5 mm
Material
Hardened Alloy Steel body and shackle
Körper Höhe
46.50
Grundkörperbreite
62.5
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
2
Material Körper
Steel
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl