CHF 523.30/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 565.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Breite des Bandes | 44.99 mm |
Dicke | 0.65 mm |
Material | Polyester |
Art der Beschichtung | Dauerhaft Acrylschaum unterstütz |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker BBP31, BBP33 |
Max. Temperatur | 100 |
Min. Umgebungstemperatur | -20 |
Form | Rechteck |