Eriks
BRADY

BRADY Trennstecker, 40.00 mm

  • ERIKS:14280047
  • Hersteller:309019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-in-1-Lösung - Dank der zweistufigen Gewindedurchmesser für zwei gängige Schraubengewinde geeignet. Für Schraubensperren des Typs D01 und D02 (E14 und E18) sowie D11 und D111 (E27 und E33)
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot / Gelb
Höhe
60 mm
Material
Non-conductive Plastic
Durchmesser
40
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1