Eriks
BRADY

BRADY Trägerloser Polyester-Kabelanhänger für M611 und M610, Grün, B-7598, 25,00 mm (B) x 75,00 mm (H), 100 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681059
  • Hersteller:312079
Image 1
Der B-7598 Polyester-Anhänger wurde speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich entwickelt. Er bietet im Außenbereich eine Haltbarkeit und Lesbarkeit von bis zu 10 Jahren und ist in sieben Farben erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 288.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rechteck
Veredelung
Glanz