Eriks
BRADY

BRADY Trägerlose Kabelanhänger für das Verkehrswesen, Großpackung für M611, M610 und M710, Weiß, B-348, 10,00 mm (B) x 75,00 mm (H), 250 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681028
  • Hersteller:312044
Image 1
Der Kabelanhänger für das Verkehrswesen von Brady ist halogenfrei und zeichnet sich durch eine minimale Rauchentwicklung aus. Damit erfüllt er die strengsten Anforderungen für das Verkehrswesen und den Einsatz unter der Erde. Der Anhänger, der im Betrieb und am Einsatzort bedruckt werden kann, bietet Herstellern im Verkehrswesen eine praktische Lösung zum Kennzeichnen von dicken Kabeln und Kabelbündeln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.40/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 306.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rechteck
Veredelung
Matt