BRADY

BRADY Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Rot, Rot

  • ERIKS:14678662
  • Hersteller:148866
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das aus einem Sicherheitsschloss und einem Anhänger bestehende System bietet Platz für bis zu 12 Vorhängeschlösser. Durch das spezielle Design ist ein Abstand vorhanden, um eine optimale Befestigung an Wänden und Maschinen zu ermöglichen. Lässt sich einfach an Gürtelklemmen befestigen und umfasst Karabinerhaken und ein Schlüssel-Spiralband für Anhänger, Schließbügel und Vorhängeschlösser. Zum Lieferumfang gehören Etiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sowie 3 Anhänger für Lockout-Prozeduren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 50.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
12
Farbe
Rot