Eriks
BRADY

BRADY Tragbare Schaumlösch-Einheit – ISO 7010, Langnachleuchtend auf Rot, F010, Quadratisch, Langnachleuchtender Polyvinylchlorid (PVC), Klasse C, 151,00 mm (B) x 151,00 mm (H)

  • ERIKS:14678338
  • Hersteller:135948
Image 1
Schild gemäß ISO 7010:2011
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 57.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
quadratisch
Veredelung
Glanz