Eriks
BRADY

BRADY ToughWash™ reinigungsbeständige Etiketten mit Metallerkennung für M710 und BMP71, B-854, Weiß, 50.80 mm

  • ERIKS:14679228
  • Hersteller:173468
Image 1
Die ToughWash™ Polyesterfolie mit Metallerkennung und Acrylklebstoff (B-854) ist ein widerstandsfähiges Material, das direkt bei Bedarf bedruckt werden kann und speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 477.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 516.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
22.86
Fertigstellung
Matt
Farbe
Weiss