Eriks
BRADY

BRADY ToughWash Material für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, Schwarz, Gelb auf Weiß, B-855, Matt, 101,60 mm (B) x 152,40 mm (H), 100 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681223
  • Hersteller:711232
Image 1
Die reinigungsbeständigen B-855 Toughwash™ Etiketten von Brady sind stark haftend, bei Bedarf bedruckbar und mit einem druckempfindlichen Klebstoff versehen. Sie wurden speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Die beständigen Etiketten eignen sich auch für sehr aggressive Reinigungsverfahren. Sie wurden bei Reinigungstemperaturen bis zu 80 °C und bei einem Druck von bis zu 1500 PSI getestet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 594.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt