Eriks
BRADY

BRADY ToughWash Material für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, B-855, Gelb, 57.15 mm

  • ERIKS:14681219
  • Hersteller:711224
Image 1
Die reinigungsbeständigen B-855 Toughwash™ Etiketten von Brady sind stark haftend, bei Bedarf bedruckbar und mit einem druckempfindlichen Klebstoff versehen. Sie wurden speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Die beständigen Etiketten eignen sich auch für sehr aggressive Reinigungsverfahren. Sie wurden bei Reinigungstemperaturen bis zu 80 °C und bei einem Druck von bis zu 1500 PSI getestet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.80/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 363.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
15.24
Fertigstellung
Matt
Material
Polyester
Farbe
Gelb