BRADY

BRADY ToughStripe Pfeile, Schwarz, Pfeil, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 101,60 mm (B) x 254,00 mm (H), 1 Packung

  • ERIKS:14677643
  • Hersteller:175658
Image 1
Die äußerst beständigen, vorgestanzten ToughStripe™ Bodenmarkierungspfeile bestehen aus robustem Polyester mit besonders starker Klebkraft. Sie sind beständig gegen Gabelstaplerbetrieb.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Minimum Betriebstemperatur
-18
Form
Pfeil