BRADY

BRADY ToughStripe Pfeile, Rot, Pfeil, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 76,20 mm (B) x 203,20 mm (H), 2 Stück / Packung

  • ERIKS:14677658
  • Hersteller:175648
Image 1
Die äußerst beständigen, vorgestanzten ToughStripe™ Bodenmarkierungspfeile bestehen aus robustem Polyester mit besonders starker Klebkraft. Sie sind beständig gegen Gabelstaplerbetrieb.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Minimum Betriebstemperatur
-18
Form
Pfeil