BRADY

BRADY ToughStripe™ - Cold Bodenmarkierungsband, Blau, Polyester, 76,20 mm (B) x 30,48 m (L), 1 Packung

  • ERIKS:14678986
  • Hersteller:152740
Image 1
Mit diesem beständigen Bodenmarkierungsband können Kühlschränke, Gefrierschränke und andere kalte Oberflächen gekennzeichnet werden. Es eignet sich ideal für die gekühlte Lagerung von Lebensmitteln und Getränken und andere Anwendungen in Kühllagern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.35/ Paketexkl. MwSt

CHF 136.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Minimum Betriebstemperatur
-25